Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG CHEMICALS 444 ENTLÖTLITZE, 7.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2903903
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     444
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
Lötchemie
entlötlitze 2,5mm
entlötlitze
Litzenmaterial: Oxidfreies Kupfer
  • Länge: 7.5 m
  • Produktpalette: 400
  • Breite: 2.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Entlötlitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MG CHEMICALS, 444, 2903903, 290-3903
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 10,83*
    € 17,75*
    Lager 139
    31
    € 14,99*
    ab € 13,12*
    € 20,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,77*
    € 24,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,73*
    € 24,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,36*
    € 23,04
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,79*
    € 19,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,19*
    € 19,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    MG Chemicals
    423
    ab € 3,47*
    Ähnlich
    MG Chemicals
    424
    ab € 3,48*
    Ähnlich
    MG Chemicals
    425
    ab € 3,14*
    Ähnlich
    MG Chemicals
    426
    ab € 3,48*
    Ähnlich
    MG Chemicals
    427
    ab € 3,55*
    Ähnlich
    MG Chemicals
    442
    ab € 12,31*
    Ähnlich
    MG Chemicals
    443
    ab € 12,72*
    Ähnlich
    MG Chemicals
    452
    ab € 21,25*
    Ähnlich
    MG Chemicals
    453
    ab € 20,02*
    Ähnlich
    MG Chemicals
    454
    ab € 21,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.