Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PD42-3-1241-CANOPEN SCHRITTMOTOR MIT TREIBER, 2.8A, 0.4N-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2906737
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     PD42-3-1241-CANOPEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
Schrittmotor Controller
Schrittmotorsteuerung
schrittmotor 24v
Produktpalette: PANdrive
  • Außenlänge: 60 mm
  • Nennstrom: 2.8 A
  • Motorgröße: 42 mm
  • Spulentyp: Bipolar
  • Wellendurchmesser: 5 mm
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Eine Welle
  • Drehmoment, max.: 0.4 Nm
  • Anzahl der Drähte: 4
  • Länge der Welle: 24 mm
  • Nennspannung, max.: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, schrittmotor 1,8°, Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, PD42-3-1241-CANOPEN, 2906737, 290-6737
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 387,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 459,02*
    € 546,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 456,51*
    € 543,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 422,76*
    € 503,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 412,46*
    € 490,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 387,78*
    € 461,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.