Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikvielschichtkondensator, SMD, 0.1 µF, 50 V, 1812 [Metrisch: 4532], ± 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907133
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA8M2C0G1H104J200KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Filmkondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: CGA Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1812 [Metrisch: 4532]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 4.58 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Folienkondensator, Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 100nf 50v 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TDK, CGA8M2C0G1H104J200KA, 2907133, 290-7133
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,35*
    € 0,45*
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,38*
    € 0,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,342*
    € 1,199*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,199*
    € 1,42681
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,913*
    € 1,08647
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C1812C104J5GACAUTO
    ab € 0,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.