Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC002466 USB-KABEL 2.0, A/B-STECKER 1M SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907923
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002466
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: Multicomp Pro USB 2.0 Cables with Ferrites
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf b stecker 1,0m schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, MULTICOMP, MC002466, 2907923, 290-7923
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,86*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.