Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC002487 USB-KABEL, 3.0 A/MICRO-B-STECKER 5M BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907944
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002487
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-B-Stecker auf Micro-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb auf micro usb kabel 5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 5m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, MULTICOMP, MC002487, 2907944, 290-7944
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.