Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL POWER SOLUTIONS 110RCM150-12DMQF DC/DC-WANDLER, 12V, 12.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907992
Hersteller:
     Bel Power Solutions
Herst.-Nr.:
     110RCM150-12DMQF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: Melcher RCM150 Series
  • DC/DC-Wandler: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 110 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 36.1 mm
  • Eingangsverhältnis: 3:1
  • Breite: 96 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, Bahnanwendungen
  • Tiefe: 164.5 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • Isolationsspannung: -
  • DC-Eingangsspannung, max.: 137.5 V
  • Ausgangsleistung, max.: 150 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 50.4 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 12.5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chassismontage, DC, DC-Wandler, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, BEL POWER SOLUTIONS, 110RCM150-12DMQF, 2907992, 290-7992
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 201,86*
    € 242,08*
    Frei Haus
    ab € 218,90*
    € 269,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 242,08*
    € 288,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 241,51*
    € 287,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 232,44*
    € 276,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 221,43*
    € 263,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 201,86*
    € 240,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.