Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BM1422AGMV-ZE2 MEMS-MODUL, 3-ACHSEN-MAGNETOMETER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908647
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BM1422AGMV-ZE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
beschleunigungsschalter
Bauform - Sensor: LGA
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Gyroskop-Messbereich: -
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Funktion MEMS-Modul: Drei-Achsen-Magnetometer
  • SVHC: To Be Advised
  • Messbereich Beschleunigung: -
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, MEMS-Module, Sensor-ICs, ROHM, BM1422AGMV-ZE2, 2908647, 290-8647
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,74*
    € 4,69*
    Lager 139
    9739
    € 14,99*
    ab € 3,95*
    € 11,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ROHM Semiconductor
    BM1422AGMV-EVK-001
    ab € 27,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.