Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSTONE 5064-2 ABSTANDHALTER, RUNDHÜLSE, MESSING 9.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2909202
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     5064-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Distanzmuffe
Langmutter
Innendurchmesser: 3.5 mm
  • Außendurchmesser: 6.4 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 9.5 mm
  • Material des Abstandhalters: Messing
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Art des Abstandhalters: Formgesenk, rund
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsmutter, abstandsbolzen, Abstandhalter, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Montagefüße, Werkstattbedarf, KEYSTONE, 5064-2, 2909202, 290-9202
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    76
    1
    € 14,99*
    ab € 0,294*
    € 0,638*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,46*
    € 0,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,638*
    € 0,75922
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.