Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA XRCGB48M000F4M00R0 QUARZ, 48MHZ, 6PF, SMD, 2MM X 1.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2909959
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     XRCGB48M000F4M00R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
murata resonator
quarz halbleiter
Produktpalette: XRCGB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 6 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 45 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm
  • Nennfrequenz: 48 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 40 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MURATA, XRCGB48M000F4M00R0, 2909959, 290-9959
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,144*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,12*
    € 0,335*
    Lager 139
    3011
    5
    € 14,99*
    ab € 0,123*
    € 0,338*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,23*
    € 0,2737
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,69* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.