Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA XRCGB33M868F4M00R0 QUARZ, 33.8688MHZ, 6PF, SMD, 2 X 1.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2909974
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     XRCGB33M868F4M00R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Produktpalette: XRCGB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 6 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 45 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm
  • Nennfrequenz: 33.8688 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 40 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MURATA, XRCGB33M868F4M00R0, 2909974, 290-9974
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,125*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.