Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - JOKAB 1SBL347082R1322 SCHÜTZ, 3PST-NO, 690V, DIN-SCHIENE/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2910901
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL347082R1322
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Produktpalette: AFS
  • Schaltleistung, AC3: 22 kW
  • Betriebsspannung: 690 V
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 70 A
  • Laststrom, induktiv: 25 A
  • Schaltstrom AC3: 25 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: 250 V
  • Laststrom, ohmsch: 70 A
  • DC-Nennspannung Spule: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais abb, schutztürwächter, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, ABB - JOKAB, 1SBL347082R1322, 2910901, 291-0901
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 83,65*
    € 103,00*
    37 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 86,88*
    € 106,46*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 95,08*
    € 116,74*
    21 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 108,07*
    € 130,29*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 175,88*
    € 210,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 210,52*
    € 250,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 197,11*
    € 234,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 189,68*
    € 225,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 175,88*
    € 209,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.