Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - JOKAB 1SBL407082R1322 SCHÜTZ, 3PST-NO, 1KV, DIN-SCHIENE/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2910905
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL407082R1322
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Produktpalette: AFS
  • Schaltleistung, AC3: 40 kW
  • Betriebsspannung: 1 kV
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 130 A
  • Laststrom, induktiv: 30 A
  • Schaltstrom AC3: 30 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: 250 V
  • Laststrom, ohmsch: 130 A
  • DC-Nennspannung Spule: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais abb, schutztürwächter, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, ABB - JOKAB, 1SBL407082R1322, 2910905, 291-0905
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 218,96*
    € 261,08*
    37 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 223,16*
    € 264,24*
    € 6,90*
    ab € 209,49*
    € 272,90*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 247,26*
    € 280,86*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 454,60*
    € 512,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 512,88*
    € 610,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 503,57*
    € 599,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 484,65*
    € 576,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 474,91*
    € 565,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 454,60*
    € 540,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.