Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: JJBV0UG335NONPRTR DETEKTORSCHALTER, SPST-NO, 5V DC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911518
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     JJBV0UG335NONPRTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 5 V
  • Produktpalette: JJB
  • Außenhöhe: 1.95 mm
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Außenbreite: 2.98 mm
  • Außentiefe: 3.5 mm
  • Schalteranschlüsse: SMD
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Detektorschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, JJBV0UG335NONPRTR, 2911518, 291-1518
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    2000
    € 25,00*
    ab € 0,707*
    € 0,897*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,685*
    € 1,367*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,367*
    € 1,62673
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,155*
    € 1,37445
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,102*
    € 1,31138
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.