Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: JJBV0UG335NONPRTR DETECTOR SWITCH, SPST-NO, 5VDC, SMD, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2909485
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     JJBV0UG335NONPRTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Außenhöhe: 1.95 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schalteranschlüsse: SMD
  • Produktpalette: JJB Series
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Außentiefe: 3.5 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 5 V
  • Außenbreite: 2.98 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Detektorschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, JJBV0UG335NONPRTR, 2909485, 290-9485
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2000
    € 25,00*
    ab € 0,707*
    € 0,897*
    47 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,685*
    € 1,367*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.794,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.