Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: JJCHLUJ100NCPMRTR DETEKTORSCHALTER SPST-NC 0.001A 5VDC SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911519
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     JJCHLUJ100NCPMRTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektorschalter
Relais
Schalter
Schütze
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 5 V
  • Produktpalette: JJC
  • Außenhöhe: 1 mm
  • Kontaktstrom, max.: 1 mA
  • Außenbreite: 3.3 mm
  • Außentiefe: 3.5 mm
  • Schalteranschlüsse: SMD
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3196
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,468*
    € 0,698*
    350
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 6,70*
    € 7,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,698*
    € 0,83062
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,98* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.