Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Fühler; Pos: 2; SPST-NC; 0,001A/5VDC; Ausg: Lötverbindung


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-2331384-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     JJCHLUJ100NCPMRTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMT
Max. Kontaktwiderstand:
Betriebstemperatur: -10...60°C
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Fühler
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,001A / 5V DC
Schaltweise: ON-(OFF)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,34N
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3196
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,468*
€ 0,698*
Lager 2805
350
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,70*
€ 7,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Packungen
Mindestbestellmenge: 350 Packungen ( entspricht € 2.572,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.