Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
ABB 1SFA611400R1003 KONTROLLLEUCHTE, GELB, RUND, 22MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2911842
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
1SFA611400R1003
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Linsenfarbe:
Gelb
Zur Verwendung mit:
Leuchtmelder der Produktreihe Modular von ABB
Produktpalette:
Modular
Montagelochdurchmesser:
22 mm
Art des Zubehörs:
Leuchtmelder
SVHC:
To Be Advised
Linsenform:
Rund
RoHS konform: Ja
... >
Optoelektronik & Displays / Anzeigen
>
Einbauleuchten, Fassungen & Linsen
>
Linsen für Anzeigeleuchten / Kontrollleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
Warnlampe
,
Warnleuchte
,
abb signalleuchte gelb
,
kontrolllampe
,
kontrolllampe gelb
,
Anzeigeleuchten
,
Anzeigen
,
Displays
,
Einbauleuchten
,
Fassungen
,
Kontrollleuchten
,
Linsen
,
Optoelektronik
,
ABB
,
1SFA611400R1003
,
2911842
,
291-1842
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,71*
€ 4,17*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,18*
€ 4,96*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,30*
€ 5,03*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,34*
€ 5,23*
Lager 139
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,28*
€ 8,55*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB MCBH-00 Halter
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,73*
Zubehör
ABB ABB Modular Leuchtmelder-Frontelement
ABB
1SFA611400R1002 ML1-100G
ab € 2,70*
Zubehör
ABB ABB Modular Leuchtmelder-Frontelement, Tafelausschnitt-Ø 22mm, Tafelmontage, Rot Rund Kunststoff IP 66
ABB
1SFA611400R1001 ML1-100R
ab € 2,70*
Zubehör
ABB Beschriftungsplatte für 22-mm-Pilotvorrichtungen
ABB
1SFA616920R8120 KA1-8120
ab € 0,71*
Zubehör
ABB Beschriftungsplatte für 70-mm-Not-Aus Emergency Stop
ABB
1SFA616915R1005 KTC15-1005
ab € 2,46*
Zubehör
ABB Drucktaster-Kontaktblock
ABB
1SFA611601R1100 MCBH5-00
ab € 1,67*
Zubehör
ABB Lampenfassung, ABB Modular -Serie , LED, Weiß, 110 V, Typ Lichtblock
ABB
1SFA611621R1045 MLBL-04W
ab € 7,18*
Zubehör
ABB Lampenfassung, ABB Modular -Serie , LED, Weiß, 24 V, Typ Lichtblock
ABB
1SFA611621R1015 MLBL-01W
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen