Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SVR405613R1100 LEISTUNGSRELAIS, 4PDT, 6A, 250V, SOCKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911886
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405613R1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 640 ohm
  • Produktpalette: CR-M
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Miniaturrelais, Relaissockel, abb koppelrelais 24v, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, Leistungsrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ABB, 1SVR405613R1100, 2911886, 291-1886
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 5,43*
    € 6,88*
    19 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,45*
    ab € 5,46*
    € 6,92*
    23 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 7,90*
    ab € 6,82*
    € 8,37*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,58*
    € 8,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 12,22*
    € 18,90*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,90*
    € 22,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,36*
    € 19,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,24*
    € 16,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,68*
    € 16,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SVR405651R0000
    ab € 0,87*
    Zubehör
    ABB
    1SVR405652R1000
    ab € 1,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.