Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CR-P/M 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CR-P/M 22
ABB CR-P/M 22
ABB CR-P/M 22
ABB CR-P/M 22
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85360735
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405651R0000
EAN/GTIN:
     4013614528606
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Relaismodul
Relaissockel
diodenmodul abb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
2 g
Paketgewicht
22 g
Verpackungstiefe
9 mm
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SVR405653R1000 CR-P/M 52C
ab € 1,92*
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,95*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,06*
Zubehör
Panasonic
ERZV05D271
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.