Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SVR405600R1000 LEISTUNGSRELAIS, SPDT, 16A, 250V, SOCKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911912
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405600R1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Impulsrelais
Installationsrelais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 1.44 kohm
  • Produktpalette: CR-P
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kontaktstrom: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Optokoppler, Relaissockel, Steckrelais, abb koppelrelais 24v, steckrelais 24v, steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ABB, 1SVR405600R1000, 2911912, 291-1912
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,45*
    ab € 1,99*
    € 2,80*
    22 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 2,31*
    € 3,19*
    38 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 7,90*
    ab € 2,49*
    € 3,41*
    26 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 2,63*
    € 3,61*
    Lager 139
    5
    1
    € 14,99*
    ab € 8,90*
    € 14,54*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SVR405652R1000
    ab € 1,77*
    Zubehör
    ABB
    1SVR405654R1000
    ab € 2,00*
    Zubehör
    ABB
    1SVR405601R1000
    ab € 2,16*
    Zubehör
    ABB
    1SVR405659R0000
    ab € 0,23*
    Zubehör
    ABB
    1SVR405650R1000
    ab € 2,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.