Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CR-P024DC2 Leistungsrelais Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CR-P024DC2 Leistungsrelais Schwarz
ABB CR-P024DC2 Leistungsrelais Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84886605
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405601R1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Impulsrelais
Installationsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
12.7 x 29 x 15.7 mm
Gewicht
140 g
Energie
Stromstärke (maximal)
8 A
AC-Ausgangsspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SVR405651R0000
ab € 0,87*
Zubehör
ABB
1SVR405652R1000
ab € 1,77*
Zubehör
ABB
1SVR405650R1000
ab € 2,69*
Zubehör
ABB
1SVR405600R1000
ab € 1,99*
Zubehör
ABB
1SVR405601R3000
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.