Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA CSTLS24M0X53-B0 LEADED RESONATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913657
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTLS24M0X53-B0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Produktpalette: CERALOCK CSTLS
  • Frequenzstabilität: ± 0.2%
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Resonanzimpedanz: 50 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: Lead titanium zirconium oxide (27-Jun-2024)
  • Oszillatormontage: Durchsteckmontage
  • Frequenztoleranz: ± 0.5%
  • Frequenz: 24 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MURATA, CSTLS24M0X53-B0, 2913657, 291-3657
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,204*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.