Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA CSTLS4M91G53-B0 LEADED RESONATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913667
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTLS4M91G53-B0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Resonator
murata resonator
resonator
Produktpalette: CERALOCK CSTLS
  • Frequenzstabilität: ± 0.2%
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Resonanzimpedanz: 30 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Oszillatormontage: Durchsteckmontage
  • Frequenztoleranz: ± 0.5%
  • Frequenz: 4.915 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MURATA, CSTLS4M91G53-B0, 2913667, 291-3667
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,076*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3116*
    € 0,3708
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2483*
    € 0,29548
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1944*
    € 0,23134
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1627*
    € 0,19361
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1111*
    € 0,13221
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1016*
    € 0,1209
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0997*
    € 0,11864
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0979*
    € 0,1165
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,076*
    € 0,09044
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.