Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 1241.6454 MCS30 NO 00 A12 RI RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913826
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.6454
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
drucktaster 30mm
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: MCS
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 30.3 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 48 V
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: -
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbe der Beleuchtung: Rot, Grün, Blau
  • DC-Kontaktstrom, max.: 125 mA
  • Schalteranschlüsse: Anschlussdrähte
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, schurter drucktaster, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, SCHURTER, 1241.6454, 2913826, 291-3826
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 56,20*
    € 61,97*
    Lager 139
    9
    1
    € 14,99*
    ab € 54,23*
    € 72,86*
    1
    € 8,95*
    ab € 54,47*
    € 76,55*
    20
    € 6,90*
    ab € 69,91*
    € 77,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,86*
    € 86,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,70*
    € 84,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,64*
    € 80,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,12*
    € 73,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,54*
    € 72,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 54,23*
    € 64,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.