Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120066-5461 CSE M12 8P AC MA STR PUR FE STR 1M DE UN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913956
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120066-5461
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konfektionierte
Sensorkabel
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: 120066
  • Steckverbinder Typ A: M12-Stecker
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: M12-Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, MOLEX, 120066-5461, 2913956, 291-3956
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,55*
    € 53,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,96*
    € 49,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,40*
    € 44,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,97*
    € 40,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,29*
    € 38,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,93*
    € 36,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,57*
    € 35,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,21*
    € 33,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,79*
    € 28,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    120070-5178
    ab € 5,58*
    Zubehör
    Molex
    120071-0031
    ab € 13,26*
    Zubehör
    Molex
    120084-0033
    ab € 12,58*
    Zubehör
    Molex
    1200840033
    ab € 13,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.