Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - SOULE OVR SL50 ÜBERSP.SCHUTZ DATEN/SIGNAL 2P DIN-SCHIEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914215
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OVR SL50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter 2 polig
blitzstromableiter
Produktpalette: OVR SL
  • Montageart: DIN-Schiene
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Spitzenstoßstrom: 10 kA
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • Anhaltende Betriebsspannung, max.: 56.7 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter abb, Daten, Netzschutz, Signalleitungen, Stromversorgung, Überspannungsschutz, ABB - SOULE, OVR SL50, 2914215, 291-4215
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 106,47*
    € 133,41*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 109,63*
    € 136,94*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 125,63*
    € 156,78*
    22 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 135,92*
    € 168,63*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 137,24*
    € 170,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 133,41*
    € 158,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 132,97*
    € 158,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 124,19*
    € 147,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 122,67*
    € 145,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 106,47*
    € 126,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.