Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESSENTRA COMPONENTS NSP 6 16 01 LINSENSCHRAUBEN PH NYLON


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914551
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     NSP 6 16 01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffschrauben ohne DIN
Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Schraubenkopf: Flachkopf, Phillips-Kreuzschlitz
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Gewindemaß - Imperial: 6-32 UNC
  • Schraubenlänge: 25.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Kunststoffschrauben, Werkstattbedarf, ESSENTRA COMPONENTS, NSP 6 16 01, 2914551, 291-4551
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,07*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0407* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,40*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,17*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 43,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.