Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 934174104 MESSLEITUNG 4MM-BANANENSTECK GRÜN 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914876
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934174104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
sks hirschmann messleitung 1.00m gr...
messkabel bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 3.3 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Isolatorfarbe: Grün
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, mit Kragen
  • Produktpalette: MLS SIL GG 100/1 Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 934174104, 2914876, 291-4876
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 8,52*
    € 12,75*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,67*
    € 12,76*
    6 Tage
    17
    € 6,99*
    ab € 21,07*
    € 29,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    930109101
    ab € 0,53*
    Zubehör
    Hirschmann
    930136100
    ab € 2,95*
    Zubehör
    Hirschmann
    972306100
    ab € 4,38*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930109100
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Hirschmann
    932793001
    ab € 18,66*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    973919001
    ab € 17,83*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    972306101
    ab € 4,35*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932959001
    ab € 18,27*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932961001
    ab € 15,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.