Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 972306100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 972306100
Hirschmann 972306100
Hirschmann 972306100
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26438070
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     972306100
EAN/GTIN:
     4002044165642
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Prüfklemme.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
162 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Material
Messing, Nickel, Polybutylene terephthalate (PBT), Stahl
Messkategorie unterstützt
CAT III
Zertifizierung
IEC61010
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973594100
ab € 4,09*
Zubehör
Hirschmann
934075100
ab € 4,31*
Zubehör
Hirschmann
934077100
ab € 6,65*
Zubehör
Hirschmann
934073100
ab € 5,43*
Zubehör
Hirschmann
934069100
ab € 4,31*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934058100
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.