Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 938120101 MESSLEITUNG 2MM-BANANENSTECKER ROT 500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914954
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     938120101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel banane 0,5 m rot
messkabel bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 19.6 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 500 mm
  • Isolatorfarbe: Rot
  • Teststecker B: 2mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Produktpalette: MVLF WS 2/50 Series
  • Teststecker A: 2mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Nennstrom: 6 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 938120101, 2914954, 291-4954
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 4,63*
    € 11,46*
    Lager 139
    30
    € 14,99*
    ab € 6,82*
    € 11,48*
    6 Tage
    10
    € 6,99*
    ab € 10,79*
    € 15,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    930109101
    ab € 0,53*
    Zubehör
    Hirschmann
    930136100
    ab € 2,84*
    Zubehör
    Hirschmann
    972306100
    ab € 4,15*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930109100
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Hirschmann
    932793001
    ab € 18,77*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    973919001
    ab € 17,88*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    972306101
    ab € 4,83*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932959001
    ab € 18,28*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932961001
    ab € 15,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.