Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

MICROCHIP ADM00856 ENTW.BOARD, SYNC ABWÄRTSREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2915514
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00856
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: Synchroner Buck-Regler
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard MIC23156
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Spannungsregler
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MIC23156
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MICROCHIP, ADM00856, 2915514, 291-5514
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 99,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 125,45*
    € 149,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 125,02*
    € 148,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 120,08*
    € 142,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 114,14*
    € 135,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 99,43*
    € 118,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.