Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 2249-C-240 RF COAX, BNC PLUG-PLUG, 50 OHM, 6.1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2917817
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     2249-C-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Messkabel
Messleitung
Koaxialkabel: RG58C/U
  • Kabellänge - Imperial: 20 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 6.1 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: 2249 Series
  • Mantelfarbe: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bnc hf-kabel rg 58, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, POMONA, 2249-C-240, 2917817, 291-7817
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 43,84*
    € 63,50*
    € 6,90*
    ab € 47,62*
    € 70,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,50*
    € 75,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,88*
    € 73,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,30*
    € 67,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,14*
    € 60,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,92*
    € 59,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,84*
    € 52,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pomona
    2249-C-360
    ab € 57,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.