Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 2249-C-360 KONF. HF-KABEL, GERADER BNC-STECKER, 9M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2917819
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     2249-C-360
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Koaxialkabel: RG58C
  • Kabellänge - Imperial: 30 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 9.144 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: 2249 Series
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, Messkabel, Messleitung, bnc-stecker gerade 50 ohm, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, POMONA, 2249-C-360, 2917819, 291-7819
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 57,20*
    € 84,43*
    € 6,90*
    ab € 61,74*
    € 86,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,43*
    € 100,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,86*
    € 97,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,59*
    € 87,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,63*
    € 79,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,20*
    € 68,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pomona
    2249-C-240
    ab € 43,84*
    Ähnlich
    Pomona
    2249-E-360
    ab € 57,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.