Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 93601-0615 UNTERTEIL IND.STECK 3A 1 HEBEL SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918246
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0615
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseoberteile
Gehäuseunterteile
Industriesteckverbinder
Industriesteckverbinder: Unterteil, Schraubmontage
  • Arretierung/Sicherung: 1 Hebel
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: 93601
  • Zur Verwendung mit: Einsätze der Größen 3A S-A, S-D &, S-Q von Molex
  • Größe Rechteckgehäuse: 3A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Nein
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,95*
    ab € 1,40*
    € 2,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,82*
    € 5,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.