Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY XF-1272-FAR THERMOELEMENTLEITUNG, TYP TX, 50M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918718
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     XF-1272-FAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelementleitung
thermoelementleitung
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 1 x 0.315mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 50 m
  • Thermoelementdraht: T
  • Länge - imperial: 164 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.078 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Sensorzubehör, Thermoelementleitungen, Wandler, LABFACILITY, XF-1272-FAR, 2918718, 291-8718
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 112,09*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 185,73*
    € 221,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 180,86*
    € 215,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 155,22*
    € 184,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 129,19*
    € 153,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 126,62*
    € 150,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 124,03*
    € 147,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 121,44*
    € 144,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 112,09*
    € 133,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-T-M/LCF
    ab € 5,57*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-T-M+F
    ab € 10,33*
    Zubehör
    Labfacility
    WT-328-D
    ab € 196,50*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1270-FAR
    ab € 56,63*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1306-FAR
    ab € 33,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.