Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY WT-328-D THERMOELEMENTLEITUNG TYP T 100M, 1X0.3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4073294
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     WT-328-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelementleitung
thermoelementleitung typ t
thermoelementleitung
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 1 x 0.315mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 100 m
  • Thermoelementdraht: T
  • Länge - imperial: 328 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.078 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Sensorzubehör, Thermoelementleitungen, Wandler, LABFACILITY, WT-328-D, 4073294, 407-3294
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 196,50*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 324,92*
    € 386,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 323,59*
    € 385,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 232,05*
    € 276,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 225,65*
    € 268,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 221,04*
    € 263,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 216,45*
    € 257,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 211,84*
    € 252,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 196,50*
    € 233,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-T-M/LCF
    ab € 5,57*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-T-M+F
    ab € 10,33*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1270-FAR
    ab € 56,63*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1272-FAR
    ab € 112,09*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1306-FAR
    ab € 33,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.