Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS PA.710.A FUNK-/LTE-ANTENNE, 2.69GHZ, 3.5DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2919841
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     PA.710.A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
lte antenne
Frequenz, max.: 2.69 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Funk / LTE
  • Frequenz, min.: 1.71 GHz
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Antennenmontage: Leiterplatte
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 5 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 3
  • Verstärkung: 3.5 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, TAOGLAS, PA.710.A, 2919841, 291-9841
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,86*
    € 18,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,80*
    € 18,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,98*
    € 15,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.