Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCAL CV-H2-UF HANDSTÜCK, LÖTSYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2919879
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     CV-H2-UF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Lötstation
metcal lötstation
Netzsteckertyp: -
  • Ausgangsleistung: -
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • Produktpalette: UltraFine
  • Heiztemperatur, max.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heizelemente lötkolben, Lötkolben, Löttechnik, Niederspannung, Werkstattbedarf, Werkzeuge, METCAL, CV-H2-UF, 2919879, 291-9879
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 174,10*
    € 213,21*
    € 6,90*
    ab € 184,68*
    € 225,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 213,21*
    € 253,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 211,33*
    € 251,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 201,16*
    € 239,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 183,61*
    € 218,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 174,10*
    € 207,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.