Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER IF13-SE-H05-3100-WF-200 NETZKABEL, IEC C13/FR. ENDE, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2920071
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IF13-SE-H05-3100-WF-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgerätekabel 1m
kaltgeräte zuleitung
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: IF13 Series
  • Mantelfarbe: -
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13) auf freies Ende
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, SCHAFFNER, IF13-SE-H05-3100-WF-200, 2920071, 292-0071
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 48,56*
    € 69,39*
    € 6,90*
    ab € 53,64*
    € 96,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,39*
    € 82,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,07*
    € 79,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,44*
    € 73,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,29*
    € 69,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,06*
    € 66,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 55,67*
    € 66,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 55,27*
    € 65,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 54,88*
    € 65,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,56*
    € 57,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.