Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; IEC C13 weiblich,Kabel; 2m; weiß; 10A; 250V; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SCHAFFNER-819116
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IF13-SE-H05-3100-WF-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgerätekabel 1m
kaltgeräte zuleitung
Hersteller: SCHAFFNER
Nennspannung: 0,25kV
Dichtheitsklasse: IP20
Farbe der Isolierung: weiß
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 2m
Betriebsstrom max.: 10A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: Kabel;IEC C13 weiblich
Eigenschaften des Verbindungskabels: Entstörfilter;strahlungshemmend
Aderquerschnitt: 1mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 53,98*
€ 94,40*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,89*
€ 131,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.