Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: L17DTPK-M-09+L717SDE09P D-SUB-STECKER, 9POS, LÖT


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2921002
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17DTPK-M-09+L717SDE09P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 9polig stecker
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: DTPK-M
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, L17DTPK-M-09+L717SDE09P, 2921002, 292-1002
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 4,70*
    € 5,51*
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 4,30*
    € 6,61*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 3,15*
    € 6,62*
    1 Tag
    9
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 5,53*
    € 8,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 4,15*
    € 9,20*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Satz
    ab 250 Sätze
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Satz
    ab 1000 Sätze
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Satz
    ab 7500 Sätze
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 4,15* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP010161
    ab € 1,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.