Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER PFRA.050 RÜCKST. PTC-SICHERUNG 0.5A 60V DC THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2921944
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     PFRA.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Auslösestrom: 1 A
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Produktpalette: PFRA
  • Haltestrom: 500 mA
  • Zeit zur Auslösung: 4 s
  • Anschlussabstand: 5.8 mm
  • Sicherungsform: Rund
  • Länge: -
  • Höhe: 13.7 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dicke: 3.1 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 60 VDC
  • Durchmesser: 7.9 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, schurter smd-sicherung, kaltleiter, bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, SCHURTER, PFRA.050, 2921944, 292-1944
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,36*
    € 0,58*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,38*
    € 0,67*
    Lager 139
    810
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,269*
    € 0,684*
    5
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,339*
    € 1,037*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 95,05*
    € 118,16*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.