Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN BE43769.00305 NETZWERKKABEL GESCHIRMT 2PAAR 22AWG 93M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2924921
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     BE43769.00305
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Produktpalette: RailTuff
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Adernpaare: 2
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.15mm
  • Außendurchmesser: 6.7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelmaterial: LSZH FRNC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, cat5 schwarz, cat5 belden, kat5, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, BELDEN, BE43769.00305, 2924921, 292-4921
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 39,43*
    € 65,63*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 2.950,15*
    € 3.018,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 3.018,11*
    € 3.591,55
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 3.010,60*
    € 3.582,61
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 2.977,55*
    € 3.543,28
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 2.960,56*
    € 3.523,07
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 2.950,15*
    € 3.510,68
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 2.950,15* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.