Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SF/UTP; 2x2x22AWG; PROFINET; 5e; Line; Cu; LSZH; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BE43769.00305
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     BE43769.00305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: SF/UTP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 4
Paaranzahl: 2
Anwendung der Leitungen: PROFINET;innen
Leitungsaußendurchmesser: 6,7m
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 2x2x22AWG
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 39,43*
€ 65,63*
45 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2.950,15*
€ 3.018,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,63*
€ 78,0997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,40*
€ 77,826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,13*
€ 76,3147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,58*
€ 62,5702
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,59*
€ 55,4421
pro Packung
ab 61 Packungen
€ 41,10*
€ 48,909
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,43*
€ 46,9217
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 7,886* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.