Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECWFG2J105QA FOLIENKONDENSATOR, 1UF, 630V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2925640
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWFG2J105QA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 1 µF
  • Produktbreite: 10.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 27 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: ECWFG Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE III (Testbedingung B)
  • dv/dt: -
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 630 V
  • Produkthöhe: 19 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, PANASONIC, ECWFG2J105QA, 2925640, 292-5640
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,61*
    € 1,35*
    Lager 139
    579
    1
    € 14,99*
    ab € 0,494*
    € 2,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,129*
    € 1,34351
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,604*
    € 0,71876
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.