Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung mit Bananensteckverbinder, 4mm-Bananenstecker, Turmstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930063
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-13774
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Anschlusslänge - imperial: 19.6 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 500 mm
  • Isolatorfarbe: Blau
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 70 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, TENMA, 72-13774, 2930063, 293-0063
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,11*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    76-081
    ab € 26,49*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 39,82*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9021-2M
    ab € 2,49*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-1M BLACK
    ab € 3,34*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770521
    ab € 6,91*
    Zubehör
    Tenma
    76-079
    ab € 2,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.