Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Messleitung mit Bananensteckverbinder, 4mm-Bananenstecker, Turmstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930124
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-13896
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Anschlusslänge - imperial: 3.3 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Isolatorfarbe: Rot
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 70 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, TENMA, 72-13896, 2930124, 293-0124
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    76-081
    ab € 26,49*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 39,82*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9021-2M
    ab € 2,49*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-1M BLACK
    ab € 3,34*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770521
    ab € 6,91*
    Zubehör
    Tenma
    76-079
    ab € 2,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.