Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bananenstecker-Prüfspitze, Buchse, Panelmontage, 36 A, 1 kV, Vergoldete Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930273
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-14206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze rot
prüfspitze 36a
tenma prüfspitze
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 36 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, TENMA, 72-14206, 2930273, 293-0273
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,63*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    76-081
    ab € 28,20*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,50*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9021-2M
    ab € 2,56*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-1M BLACK
    ab € 3,28*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770284
    ab € 6,31*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770287
    ab € 3,13*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770521
    ab € 7,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.