Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bananenstecker-Prüfspitze, Buchse, Panelmontage, 36 A, 1 kV, Vergoldete Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930293
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-14246
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze blau
prüfspitze 36a
tenma prüfspitze
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Blau
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Steckanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 36 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, TENMA, 72-14246, 2930293, 293-0293
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,63*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    76-081
    ab € 28,20*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,46*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9021-2M
    ab € 2,56*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-1M BLACK
    ab € 3,29*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770284
    ab € 6,31*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770287
    ab € 3,14*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770521
    ab € 7,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.