Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2116-1207 DIN-SCHIENEN-REIHENKLEMME, 2POL, 6AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931968
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2116-1207
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Produktpalette: TOPJOB S - 2116-120x Series
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Leiterstärke (AWG), max.: 6 AWG
  • Nennstrom: 76 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 16 mm²
  • Nennspannung: 800 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemme wago, reihenklemmen, DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WAGO, 2116-1207, 2931968, 293-1968
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 5,00*
    ab € 4,3655*
    € 5,4755*
    12 Tage
    nicht lagernd
    20
    € 7,90*
    ab € 4,372*
    € 5,482*
    19 Tage
    unbekannt
    20
    € 6,99*
    ab € 4,4784*
    € 5,5647*
    22 Tage
    nicht lagernd
    20
    € 4,95*
    ab € 4,50*
    € 5,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,80*
    € 11,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,92*
    € 14,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,07*
    € 13,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-110
    ab € 93,22*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2016-403
    ab € 1,146*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2016-405/011-000
    ab € 2,7384*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2016-435
    ab € 2,74*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2016-549
    ab € 0,3008*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-118
    ab € 15,53*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-721
    ab € 5,30*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2116-1291
    ab € 0,4764*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2116-1292
    ab € 0,4764*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-210
    ab € 0,18965*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501
    ab € 1,268*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501/000-005
    ab € 1,982*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501/000-023
    ab € 1,972*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    249-116
    ab € 0,35*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-501/000-005
    ab € 2,36*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.